品番 : EA589DS-62
品名 : [EA589DS-61用] 替刃(4枚入)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10418 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA589DS-61用替刃(4枚) | 材質 | セラミック酸化ジルコニウム |
| 刃長(mm) | 1.5 | 入数 | 4枚 |
| EA589DS-61用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/24 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589DS-61 : プレシジョンカッター(セラミック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※4枚入り
