詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589E-16

品名 : 195mm 電工ナイフ

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MDX-01
全長 195mm 刃長 80mm
重量 110g 刃材質 ステンレス
ウッドハンドル
折り畳み式
両刃仕様
ロック機能付き
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/15 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0243ページ

代替品

EA589DM-21
  • 品番

    EA589DM-21

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • ※画像はEA589E-13です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top