品番 : EA589E-33
品名 : 185mm 電工ナイフ(折りたたみ式)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-FKMU |
---|---|---|---|
全長(mm) | 198 | 刃長(mm) | 68 |
収納時サイズ | 130mm | 刃材質 | SK-5、SUS420 |
重量(g) | 188 | 注意 | 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 |
折り畳み式 | |||
レンチ機能 |
|||
カラビナに掛けられる便利な装備性 | |||
便利なソケット機構17×21(仮締め) |
|||
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ |
|||
縦割きでも切り渋らないホロー刃形状 |
|||
リングスリーブ(小)保持用穴(φ5.2㎜) | |||
安全ロック機構(使用中刃が閉じない) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 22:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0249ページ |
拡大