品番 : EA589LB-10
品名 : 43mm スクレーパー(替刃付)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 革たち:56B 替刃:XB56 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2点セット ・43mm 革たち(替刃式)[EA589LB] ・替刃(3枚)[EA589LB-1] |
刃材質 | 合金工具鋼 |
| 柄材質 | ABS樹脂 | 全長 | 160mm |
| 刃幅 | 43mm | 刃厚 | 0.6mm |
| 用途 | 切る・裁つ・そぐ・はがす・削るなど幅広い用途に | ||
| 替刃式のスクレーパーと替刃3枚付のセット品です。 | |||
| 革や樹脂シートのカットに | |||
| 塗料や接着剤を剥がしたり、削ったりする作業にもお使いいただけます。 | |||
| 工具を使わず刃を交換できる替刃式 切れ味が落ちたと感じたら新しい刃に替えるだけなので、お手入れも簡単です。 ※刃は前後2ヶ所使えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA589LB : 43mm スクレーパー(替刃式) |
| セット商品 | EA589LB-1 : [EA589LB用]替刃(3枚) |
