詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589R-3

品名 : 2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 94
チャック能力 0.1~3.2mm ドリル 2.0mm・2.5mm・3.0mm
ヘッド径 10mm 全長 102mm
材質 本体・キャップ・チャック:真鍮
ドリス:ハイス鋼
重量 58g
小径ドリルやタップのホルダーとして使用します。
1チャックタイプ
本体の中に各サイズのチャックが収納されていますので、サイズに合わせてチャックを差し替えます。
回転キャップ付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0670ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • チャック

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top