詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RE-1

品名 : 0 -1.2mm ピンバイス

細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適

仕様

メーカー ESCOオリジナル チャック能力 φ0.1~1.2mm
ヘッド径 φ7.9mm 軸径 φ6.0mm
全長 96mm 材質 本体・チャック・キャップ:真鍮
回転座金:アクリル
重量 20g
細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適
1チャックタイプ
4爪
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 286

(2025/10/30 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ

代替品

EA589XB-3
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top