詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RG-7

品名 : 0-3.2mm ピンバイス

模型や楽器、ジュエリーなど、精密な作業に

仕様

チャック能力 φ0~1.0mm、φ0.9~1.7mm、φ1.7~2.4mm、φ2.4~3.2mm 全長 95mm
材質 コレット:工具鋼
1チャックタイプ
コレットは本体に収納可能です。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 10:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0669ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top