詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RJ

品名 : 6mm ピンバイス(木柄)

仕様

メーカー 東洋工具 型番 PV-2
チャック能力 0.5~6.0mm 全長 160mm
チャック径(チャックの最も太い部分の外径) 24mm 重量 124g
材質 ハンドル:木
ホルダー:S45C(焼入)
爪部:粉末合金(焼入)
1チャックタイプ
チャックを左右に回し、使いたいドリルの刃のサイズに合わせ調節します。
チャック及び木柄部まで貫通穴なので、針金や棒線などの引き出しにも大変便利!
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0669ページ
ウェブカタログ画像
  • 貫通穴なので、\n針金や棒線などの引き出しにも大変便利

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top