詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RM-1

品名 : 0-3.0/1.9-2.5mm 108mm ピンバイス

仕様

チャック能力 0~3mm、1.9~2.5mm 材質 ハンドル:真鍮、チャック:スチール
全長 108mm
リバーシブルチャックタイプ×2本
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/21 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0669ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top