詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XB-6

品名 : 0.1-3.2mm 強力型ピンバイス(収納式)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 98-RST
チャック能力 0.1~3.2mm 全長 102mm
材質 本体:真鍮
キャップ・チャック:鉄(焼入)
ラバーグリップ:TPE
重量 51g
彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に
滑らず力が入るラバーグリップ付き
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに
チャック2個本体収納
回転キャップ付き
鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0670ページ
ウェブカタログ画像
  • D:φ10mm、L:102mm、W:φ15mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top