品番 : EA589XE-7
品名 : 7本組 彫刻刀[パワ-グリップ]
仕様
| <セット内容> | 7本組セット 丸彫(刃幅:3mm) 丸彫(刃幅:6mm) 平彫(刃幅:7.5mm) カマクラ(刃幅:9mm) 三角彫(刃幅: 4.5mm) キワ彫(刃幅:7.5mm) 浅丸刃(刃幅:9mm) 各1本入り |
刃材質 | 特殊刃物鋼 |
|---|---|---|---|
| 焼入れ硬度 | HRC33~64° | 柄材質 | 桜木 |
| 全長 | 205~210mm | 刃長 | 25mm |
| 柄の長さ | 120mm | 総重量 | 236g |
| 紙箱入り(185×162×25(H)mm) | |||
| ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0140ページ | ||||
