詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XH-5A

品名 : 5本組 彫刻のみ

仕様

<セット内容>平刃5本組
  刃幅
12mm、15mm、18mm、21mm、24mm
  各1本入り
刃材質 特殊刃物鋼
柄材質 樫 刃形状 平
全長 225mm ケースサイズ 262×210×43mm
総重量 950g
木箱入
追加説明
カタログ価格

20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0138ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top