詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XJ

品名 : 6本組 のみセット

仕様

<セット内容>6本組ノミセット
 ・刃幅サイズ
6・12・15・19・25・32mm
 各1本入り
刃材質 ハイカーボンバナジウム鋼
焼入れ硬度 HRC60~62° 柄材質 アセチルセルローズ
刃形状 平型 全長 250mm
総重量 1.2kg
ハンマーで叩く事が可能です。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0138ページ

代替品

EA589XL-1
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top