詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XL-2

品名 : 5本組 彫刻のみ

仕様

<セット内容> 刃形状(刃幅)
・平型(15mm)
・丸型(15mm)
・丸曲型(15mm)   
・三角型(6mm)
・キワ型(9mm)
(5本組)
全長 175mm
材質 SK材(炭素工具鋼) 総重量 550g
ケースサイズ 160×205×45mm
木製ケース入り
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0138ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top