詳細表示

このページのURL:

品番 : EA59

品名 : [18個組] 電気工事用工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 18点セット モンキーレンチ 200mm
ペンチ 180mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 160mm 圧着ペンチ 1.5~6m㎡
(+)ドライバー #2×100mm (-)ドライバー 6.0×100mm
ボールピンハンマー 454g ワイヤーストリッパー 175mm
ミニハクソー 150mm カッターナイフ 170mm
引回し鋸 350mm 電工ナイフ 205mm
レベル(マグネット付) 230mm メジャー(ストッパー付) 16mm×3.5m
ケースサイズ 450×243×210mm
(耐衝撃性コポリマー製)
重量 5.5kg
ポケットデジタルテスター
ポケット検電器
ケブラー手袋
追加説明
カタログ価格

40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0001ページ 0010ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top