品番 : EA590-10
品名 : 4本組 スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 56 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・穴用スナップリングプライヤー ・穴用スナップリングプライヤー(90゚) ・軸用スナップリングプライヤー ・軸用リングプライヤー(90゚) ・ツールロール (ポリエステル製) |
全長 | 直:180mm 90°:170mm |
| リング径:軸 | 19~60㎜ | リング径:穴 | 19~60㎜ |
| 重量 | 720g | ケース | サイズ:315×275mm 材質:ポリエステル |
| 仕上げ | 研磨 | ||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 調整できる便利なクイックロック付き | |||
| 穴用・軸用 | |||
| セット内品番は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AA-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AB-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ |
| セット商品 | EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BB-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
