詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590-18

品名 : 8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)

丈夫なポリエステル製ツールロール付

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 19 58 V02
<セット点数> 8点 12~25mm 穴用スナップリングプライヤー 全長:140mm
先端チップ径:1.25mm
重量:100g
19~60mm 穴用スナップリングプライヤー 全長:180mm
先端チップ径:1.8mm
重量:180g
12~25mm 穴用スナップリングプライヤ~/90゚ 全長:130mm
先端チップ径:1.25mm
重量:100g
19~60mm 穴用スナップリングプライヤ~/90゚ 全長:165mm
先端チップ径:1.8mm
重量:180g
10~25mm 軸用スナップリングプライヤー 全長:140mm
先端チップ径:1.25mm
重量:100g
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー 全長:180mm
先端チップ径:1.8mm
重量:180g
10~25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ 全長:130mm
先端チップ径:1.25mm
重量:100g
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ 全長:165mm
先端チップ径:1.8mm
重量:180g
仕上げ 研磨
ツールロール付き
スリムなヘッド形状
狭い場所での作業が可能です。
スナップリングを確実に保持
リングとの接触面積が広い為、リングを誤って飛ばすことなくさぎょうできます。
強靭な先端チップ
固着したリングも安心して取り外すことができます。
ガタのない先端チップ
特殊バネ鋼製の先端チップは強固に固定されておりガタはありません。
スクリュージョイント
精密で、滑らかに可動します。
<セット内容> EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2 先端角度 ストレート・90°
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0329ページ
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付き
  • 穴用
  • 軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top