品番 : EA590-52
品名 : 3本組スナップリングプライヤー(軸用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 軸用 | 先端角度 | ストレート |
| リング径 | 19~60mm 40~100mm 85~140mm |
全長 | 180mm 210mm 320mm |
| 先端径 | φ1.8mm φ2.3mm φ3.2mm |
最大開口幅 | 40mm 42mm 66mm |
| 重量 | 134g 220g 505g |
ハンドル | プラスチックコート |
| バネ付き | |||
| 研磨仕上げ | |||
| 安定した先端部で滑りません。 | |||
| 工具袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BA-3 : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BA-4 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
3本セット(対応リング別3種)
