品番 : EA590AM-0
品名 : 8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚(ストッパー付)
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 41 J01 |
|---|---|---|---|
| リング径 | φ8~13mm | 全長 | 130mm |
| 先端 | 90°ベント | 重量 | 105g |
| 仕上げ | 防錆 | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 先端角度 | 90° | ||
| ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 | |||
| ドイツ特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
