詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AM-3

品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 48 41 J31
リング径 φ40~100mm 全長 210mm
先端 90° 重量 265g
仕上げ 防錆 ハンドル プラスチックコーティング
先端角度 90°
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ドイツ特有のねばりがあり、先が長持ちします。
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0329ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top