詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590CT

品名 : 8.25-82mm 内外兼用スナップリングツール(強力型)

仕様

全長(mm) 300 付属クロ― ストレート(4セット)
45°(4セット)
90°(4セット)
クローサイズ 2.5・3.0・3.5・3.8mm
内外兼用
ハンドル部分に3/8”DRの差込口があるので、ラチェットハンドルも使用可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

37,700 (税抜)/ 41,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 00:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0337ページ
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top