詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590EE-2

品名 : 26mm 軸用ロックリングプライヤー

錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

全長 215mm 最大開口 26mm
先端 ストレート
軸用
トランスミッションやマスターシリンダーに使われるロックリング用の専用工具
先端が太いタイプなので太めのリングにも対応できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,040 (税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 15:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0331ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top