品番 : EA590H-11
品名 : [EA590H-1,HC-1用] 交換用クローセット
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | ||
|---|---|---|---|
| EA590HC-1用替クローセット | |||
| ストレートチップ(φ0.6・0.9・1.2mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付 | |||
| 先端のサイズは色で判別できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/17 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA590HC-2 : 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
ウェブカタログ画像
拡大
