詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590H-12

品名 : [EA590H-2,HC-2用] 交換用クローセット

仕様

EA590HC-2用替クローセット
ストレートチップ(φ0.9・1.2・1.8mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付
先端のサイズは色で判別できます。
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/02/08 20:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0332ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top