品番 : EA590HA
品名 : 90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール
プーラー型で大きなスナップリング交換作業に最適です
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 全長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 90~175mm | 付属チップ | 20°(3.0・3.8・4.6mm)・90°(3.0・3.8・4.6mm) |
| ケースサイズ | 300×200×50mm | 本体重量 | 760g |
| 総重量 | 1.3kg | ||
| 内外兼用 | |||
| 六角棒レンチ付(3/32”) 1本 | |||
| 合金鋼製 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 当製品内外兼用のスナップリングツールで、交換チップの差込口は12ポイントになっています。 | |||
| ハンドルを時計方向に回せばジョー部分は開き、反時計方向に回せば締まります。 | |||
| 軸用に使用の際はジョー部分を縮めて20°の先端チップをやや向かい合わせに付けます。 | |||
| ジョー部分を開けば先端は離れていきます。リングに合わせて先端幅を調整してください。 | |||
| 90°の先端チップを使用する時は平行に取付けます。 | |||
| 穴用に使用の際はジョー部分を開いて、20°の先端チップを平行に取付けます。 | |||
| ジョー部分を閉じれば先端は近づいていきます。リングに合わせて先端幅を調整してください。 | |||
| 90°の先端チップを使用する時は平行に取付けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590HA-1 : 20゚ クローセット(EA590HA用) |
| 部品 | EA590HA-2 : 90゚ クローセット(EA590HA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
