詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HA-56

品名 : 6本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) <セット内容> ストレート:EA590HA-41、-42、-43
90°:EA590HA-51、-52、-53
(6本組)
先端角度 ストレート・90° 全長(mm) 152・190
リング径(mm)軸 6~12・13~22・24~37 リング径(mm)穴 10~11・12~25・27~44
先端サイズ φ0.96・1.19・1.77mm 角度 0°・90°
材質 スチール 重量 約1.02kg
ケースサイズ 305(W)×40(D)×210(H)mm
軸穴兼用
止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。
快適なクッション性のあるグリップハンドル
耐久性のための熱処理されたスチール
1/4回転式
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0332ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴用
  • 軸用

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top