詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HC-100

品名 : 3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) <セット内容> 3丁セット(チップ付)
・EA590HC-1:全長:160mm、軸:3~26mm、穴:7~26mm用、ストレートチップ×3サイズ、90°チップ×2サイズ
・EA590HC-2:全長:194mm、軸:7~51mm、穴:10~51mm用、ストレートチップ×3サイズ 90°チップ×2サイズ
・EA590HC-3:全長:230mm、軸:32~102mm、穴:46~102mm用、15°×3サイズ、90°チップ×3サイズ
総重量:1.54kg
内外兼用
レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

30,700 (税抜)/ 33,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/17 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0332ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top