品番 : EA590HC-3
品名 : 38-102/46-102mm 内外兼用スナップリングプライヤー
カタログ訂正
26/11/04 ●全長 誤:230mm 正:254mm (No.57,58 1157)
レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 全長 | 254mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 軸用:38~102mm 穴用:46~102mm |
付属クロー | 15°:φ2.3・2.7・3.0mm 90°:φ2.3・2.7・3.0mm |
| ラチェット機構付 | |||
| 先端のクローの交換が可能です。 | |||
| 六角棒レンチ (3/32”)1本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590H-13 : [EA590H-3用] 交換用クローセット |
