詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HL-11

品名 : 内外兼用スナップリングプライヤー

仕様

リング径 軸:6~16mm
穴:9~15mm
全長 190mm
付属クロー ストレートクロー:(φ1.1・1.5mm)
45°クロー:φ1.1mm
90°クロー:φ0.8mm
重量 198g
ハンドル材質 プラスチック
内外兼用
一方のポジションでは穴用(内部)リングを圧縮し、クイックチェンジ・リバーシングレバーを動かすだけで、軸用(外部)リングを広げる動作に切り替わります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,200 (税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/24 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0333ページ
ウェブカタログ画像
  • クイックチェンジ・リバーシングレバーを動かすだけで、軸用(外部)リングを広げる動作に切り替わります。
  • 穴用
  • 軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top