品番 : EA590HL-6
品名 : 内外兼用スナップリングプライヤー
仕様
| リング径 | 軸:6~16mm 穴:9~15mm |
全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 付属クロー | ストレートクロー:(φ1.1・1.5mm) 45°クロー:φ1.1mm 90°クロー:φ0.8mm |
重量 | 113g |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 内外兼用 | |||
| ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。 | |||
| 小型で狭いスペースでの作業に適しています。 | |||
| 幅広いサイズに対応できるよう4組のチップが付属。 | |||
| 手の届きにくい場所での作業に便利な「45度」と「90度」の角度付きチップも含まれています。 | |||
| チップの先端は円錐形になっており、スナップリングの脱落を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/09/24 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
