品番 : EA590MN
品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(交換式)
内外兼用、カムロック式で切替簡単
仕様
<セット内容> | 10点セット ・軸用プライヤー×1丁 ・穴用プライヤー×1丁 ・先端チップ×8組 |
||
---|---|---|---|
軸用プライヤー仕様 ・リング径:12~50mm ・全長:160mm |
|||
穴用プライヤー仕様 ・リング径:10~45mm ・全長:160mm |
|||
先端チップ:φ1mm(0°、45°、90°)、φ1.2mm(0°、45°、90°)、φ1.8mm(0°、15°) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,410 円(税抜)/ 9,251 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/28 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0336ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA590MN-10 : クローセット(EA590MN用) |