詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590SA

品名 : ミニスナップリングプライヤーセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46902
先端 ストレート・45°
(穴用・軸用各1本)
先端サイズ φ1.0mm
リング径 10~25mm 全長 穴用:66・68mm 
軸用:74・77mm
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組セット
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 207

(2026/11/08 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0333ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top