詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BX-101

品名 : 約1060x500mm ステンシルプレート(LDPE)

仕様

文字サイズ 約1,060×500mm プレートサイズ 609×1,219mm
材質 低密度ポリエチレン
日常使いに適した長持ちする素材
スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。
高品質のマーキングを保証する精密カット
使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 06:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1496ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top