詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591H

品名 : 125mm 封印パンチ

ストッパー付

仕様

材質 鉄鋼 全長 125mm
パンチ台 径12.5mm
マークは彫刻して使用して下さい。
パンチ用ヘッド(EA591H-2)付
弊社では彫刻の対応は行っておりません。
追加説明
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2338ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top