詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-16

品名 : 160mm ローレットホルダー(アヤ目用)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 KHSH
サイズ(W×D×H)mm 145×40×20 適合ローレット(別売) EA591RE-41A~-52A
シャンク角 20mm 重量(g) 540
材質 ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼 加工範囲 φ10~250
NC旋盤及び汎用、両方で使用出来ます。
オートスライド機構を搭載しており、上下の圧縮ばねにより、スムーズに自動調芯が出来ます。
大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドを固定して使用が可能です。
段付きワークなどの端から約3mmまで加工ができ、左右の入替を行えます。
ローレット取付用ピン付
追加説明
カタログ価格

39,100 円(税抜)/ 43,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 14:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0915ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用動画 使用動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top