詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595A-10

品名 : 125mm 精密用ピンセット(特殊鋼 ニッケルメッキ)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●変更点 旧:メーカーロゴが◇の中・スプリング鋼・先端幅0.9mm、新:メーカーロゴのみ・ステンレス・先端幅1mm(NO.57 963)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 84 18
先端 直・細 先端幅 1.0mm
先端厚み 0.5mm 全長 125mm
材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 重量 18g
先端ギザ付
グリップ部がギザ付きの為、滑りにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ
モデルチェンジ品画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top