詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595A-7

品名 : 2.7x145mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

非磁性

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 72 45
先端 直・細 全長 145mm
先端幅 2.7mm 先端厚 1.3mm
重量 23g 材質 ステンレス
先端ギザ付
非磁性(80%)
グリップ部がギザ付きの為、滑りにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/11 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top