詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-68

品名 : 3.5x145mm/245 精密用ピンセット(ステンレス製)

ハンドル部に滑り止めが付いています

仕様

型番 245 先端 直・細
先端幅 3.5mm 全長 145mm
材質 ステンレス(SUS304) 本体幅 9.5mm
本体厚み 2.0mm
先端ギザ付
ハンドル側面滑り止め付
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 17:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0676ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top