詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-72

品名 : 1.4x120mm/35B 精密用ピンセット(ステンレス製)

ハンドル部に滑り止めが付いています

仕様

型番 35B 先端 曲・細
先端幅 1.4mm 全長 120mm
本体幅 8.2mm 本体厚み 1.4mm
先端厚 0.3mm 材質 ステンレス(SUS304)
ハンドル側面滑り止め付
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2024/05/01 23:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0701ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top