詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AL-1

品名 : 120mm カッティングピンセット(ステンレス製)

仕様

先端 特殊 全長 124mm
刃幅 14.5mm 先端幅 0.5mm
本体幅 10mm 本体厚み 1.7mm
材質 ステンレス(SUS304)
マイクロソフトワイヤー用
切断対象は径0.1mm以下の銅線等
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
ウェブカタログ画像
  • 切断対象は 径0.1mm以下の銅線等
  • 先端形状: 特殊

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top