詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AL-19

品名 : 6.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

仕様

全長 115mm 材質 カーボンスチール
刃幅×先端幅 6.5×6.5mm ハンドル幅 9.8mm
ハンドル厚み 3.0mm 重量(g) 30
ブラックエポキシコーティング
フラッシュカット
レバー付
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
ウェブカタログ画像
  • A(刃幅)= 6.5 mm    B=(先端幅) 6.5 mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top