詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AL-28

品名 : 3.6x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

仕様

刃幅×先端幅 3.6×2.5mm 全長 115mm
材質 カーボンスチール
ブラックエポキシコーティング
ハンドル幅 9.8mm ハンドル厚み 3.0mm
重量(g) 30
フラッシュカット
レバー付
ストロングブレード
レバーを使うと簡単にカッティングできます。
追加説明
カタログ価格

9,160 円(税抜)/ 10,076 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
ウェブカタログ画像
  • A(刃幅)= 3.5 mm    B(先端幅) = 2.5 mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top