詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AR-36

品名 : 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

先端 特殊 全長 120mm
耐熱温度 240℃ 材質 チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端 φ1.7mm穴付 先端幅 2.5mm
追加説明
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/08 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0677ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 特殊

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top