詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AR-55

品名 : 125mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

先端幅 23mm 全長 125mm
先端 直・平 耐熱温度 240℃
材質 チップ:合成繊維(ポリアミド)、炭素繊維
ハンドル:ステンレス
重量(g) 32
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/08 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・平

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top