品番 : EA595B
品名 : 0.5x152mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
モデルチェンジ内容
25/01/06 ロゴの変更。旧:ひし形にロゴ有、新:ひし形がなくなりロゴのみ(9025 No.56,57)
作業時にピンセットがずれないよう、ガイドピンが付いています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 34 36 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 152mm | 先端 | 曲・鋭 |
| 材質 | ステンレス | 先端幅 | 0.5mm |
| 先端厚 | 0.5mm | 重量 | 27g |
| 先端角度 | 25° | ||
| 先端防止ずれピン付 | |||
| 先端ギザ付 | |||
| 様々な用途に使用できる万能タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/21 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

