詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595BA-22

品名 : 100mm 精密用カッティングピンセット

仕様

型番 NP-D 材質 ニッケルスチール
形状 特殊 サイズ 先端幅:12mm
全長:100mm
追加説明
カタログ価格

6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 03:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0670ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top