品番 : EA595BE
品名 : 8本組 ピンセット(ステンレス製)
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
仕様
ケースサイズ | 155(W)×177(D)×30(H)mm | ケース重量 | 295g |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
【セット内容】各1本 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.3mm-15g 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.3mm-16g 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-15g 全長110mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-13g 全長110mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-14g 全長125mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.4mm-18g 全長115mm-曲・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-15g 全長140mm-直・鋭-幅0.2mm-厚0.2mm-14g |
|||
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0696ページ |
代替品
|