詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595DA

品名 : 160x200x165mmピンセットハンガー(ステンレス製)

仕様

サイズ 160×200×165mm 材質 ステンレス(SUS304)
適応サイズ 長さ150mmまで
オートクレーブ(高圧蒸気減菌器)可
ピンセット専用ハンガーで、未使用時の保管に便利です。
保管だけでなく、ハンガーごと乾燥機に入れることができるので、洗浄後の乾燥にも最適です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0681ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top