品番 : EA595ED-3A
品名 : 115mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 01 04 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲(45°)・特殊 | 材質 | ステンレス |
| 先端幅 | 1.5×0.5mm | 全長 | 115mm |
| 重量 | 約15g | ||
| 握りやすいグリップ | |||
| 先端が斜めになっているので、狭い場所や届きにくい場所にある物に届きやすく掴みやすい。 | |||
| 滑らかな掴み面により、微細な部品でも傷つけません。 | |||
| 電子部品を回路基板に直接はんだ付けする際の位置決めに最適です。 | |||
| 磁気を帯びにくい設計(約80%非磁性)で、磁気による電子部品への影響やダメージを防ぎます。 | |||
| 耐食性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/07 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
