品番 : EA595EF-100
品名 : 5本組 ピンセット(ESD/プラスチック製)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 00 05 ESD |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 【形状・先端幅・全長】 直/細・2.0mm・115mm 直/鋭・0.3mm・115mm 曲/鋭・0.4mm・110mm(刃角度:45°) 直/平・3.3mm・115mm 直/平・7.7mm・115mm |
〈セット点数〉 | 5本組 |
| ケースサイズ | 200(W)×30(D)×90(H)mm | 材質 | 炭素繊維強化プラスチック |
| 重量 | 120g | ||
| ポリエステル製ツールロール入り | |||
| 導電性(ESD対応ピンセット) | |||
| ギザなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
